CEMBRE SPA - CEMPKK612N TUBETTO PREISOLATO GIALLO SEZ. 6 P= 12 - PKK612N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 6 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316132222
Artikelnummer
CEMPKK612N
Herstellernummer
PKK612N
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
6 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
10
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
nein
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
23 mm


