CEMBRE SPA - CEMPKK1612N TUBETTO PREISOLATO BLU SEZ. 16 P= 12 - PKK1612N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Gesamtlänge - 25.5 mm
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8051316132284
Artikelnummer
CEMPKK1612N
Herstellernummer
PKK1612N
Hersteller
CEM
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
25.5 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
6


