Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKE618 TUBETTO PREISOLATO SEZ.6MMQ P=18MM VERDE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKE618 TUBETTO PREISOLATO SEZ.6MMQ P=18MM VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - grün

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692918990

Artikelnummer

CEMPKE618

Herstellernummer

PKE618

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

6 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

grün

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.