Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKE25022 TUBETTO PREISOLATO SEZ.25MMQ P=22MM NERO

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKE25022 TUBETTO PREISOLATO SEZ.25MMQ P=22MM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 22 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692035734

Artikelnummer

CEMPKE25022

Herstellernummer

PKE25022

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

25 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

22 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.