Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKE1612 TUBETTO PREISOLATO SEZ.16MMQ P=12MM BIAN - PKE1612

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKE1612 TUBETTO PREISOLATO SEZ.16MMQ P=12MM BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692787121

Artikelnummer

CEMPKE1612

Herstellernummer

PKE1612

Hersteller

CEM

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

16 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bandware:

nein

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.