CEMBRE SPA - CEMPKE1518 TUBETTO PREISOLATO SEZ.1,5MMQ P=18MM NER - PKE1518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692035611
Artikelnummer
CEMPKE1518
Herstellernummer
PKE1518
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
16
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
24 mm
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie