CEMBRE SPA - CEMPKE1018 TUBETTO PREISOLATO SEZ.10MMQ P=18MM MARR - PKE1018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Gesamtlänge - 28 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
Produktserien
PKE
EAN
8016692787237
Artikelnummer
CEMPKE1018
Herstellernummer
PKE1018
Hersteller
CEM
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
8


