Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKE1012 TUBETTO PREISOLATO SEZ.10MMQ P=12MM MARR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKE1012 TUBETTO PREISOLATO SEZ.10MMQ P=12MM MARR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - braun

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692776217

Artikelnummer

CEMPKE1012

Herstellernummer

PKE1012

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

10 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

braun

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.