CEMBRE SPA - CEMPKD7510 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,75MMQP=10MMGRI - PKD7510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Gesamtlänge - 16 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692084626
Artikelnummer
CEMPKD7510
Herstellernummer
PKD7510
Hersteller
CEM
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
16 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
18


