CEMBRE SPA - CEMPKD618 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.6MMQ P=18MM GIAL - PKD618

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Gesamtlänge - 26 mm
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8016692994741
Artikelnummer
CEMPKD618
Herstellernummer
PKD618
Hersteller
CEM
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Gesamtlänge:
26 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
10


