Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKD506 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,5MMQ P=6MM BIA

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKD506 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,5MMQ P=6MM BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 6 mm

  • Farbe - weiß

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692084527

Artikelnummer

CEMPKD506

Herstellernummer

PKD506

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

6 mm

Farbe:

weiß

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.