CEMBRE SPA - CEMPKD1518 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.1,5MMQ P=18MM NE - PKD1518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Gesamtlänge - 24 mm
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Produktserien
EAN
8016692084046
Artikelnummer
CEMPKD1518
Herstellernummer
PKD1518
Hersteller
CEM
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
16


