Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKC618 TUBETTO PREISOLATO SEZ.6MMQ P=18MM NERO - PKC618

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKC618 TUBETTO PREISOLATO SEZ.6MMQ P=18MM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316059529

Artikelnummer

CEMPKC618

Herstellernummer

PKC618

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

6 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

10

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

26 mm

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie