CEMBRE SPA - CEMPKC35025 TUBETTO PREISOLATO SEZ.35MMQ P=25MMNOCCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 35 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 25 mm
Farbe - braun
Isoliert - ja
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8051316095503
Artikelnummer
CEMPKC35025
Herstellernummer
PKC35025
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
35 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
25 mm
Farbe:
braun
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.