CEMBRE SPA - CEMPKC306 TUBETTO PREISOLATO SEZ.0,3MMQ P=6MM AZZU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.3 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 6 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Produktserien
EAN
8016692776705
Artikelnummer
CEMPKC306
Herstellernummer
PKC306
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
0.3 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
6 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.