CEMBRE SPA - CEMPKC2512 TUBETTO PREISOLATO SEZ.2,5MMQ P=12MM BLU - PKC2512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Gesamtlänge - 18 mm
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Produktserien
EAN
8016692829005
Artikelnummer
CEMPKC2512
Herstellernummer
PKC2512
Hersteller
CEM
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
14


