Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKC112 TUBETTO PREISOLATO SEZ.1MMQ P=12MM GIALL - PKC112

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKC112 TUBETTO PREISOLATO SEZ.1MMQ P=12MM GIALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Gesamtlänge - 18 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692995755

Artikelnummer

CEMPKC112

Herstellernummer

PKC112

Hersteller

CEM

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

1 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Gesamtlänge:

18 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.