Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKC108 TUBETTO PREISOLATO SEZ.1MMQ P=8MM GIALLO

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKC108 TUBETTO PREISOLATO SEZ.1MMQ P=8MM GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692035376

Artikelnummer

CEMPKC108

Herstellernummer

PKC108

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

1 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.