CEMBRE SPA - CEMP1-M12 CAP.DA TUBO PREIS.GIALLO 4-6MMQ VITE 12M - P1-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 6 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Farbe der Isolation - gelb
Packung
100 ST
EAN
8016692645889
Artikelnummer
CEMP1-M12
Herstellernummer
P1-M12
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
6 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Farbe der Isolation:
gelb
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
10


