Startseite

CEMBRE SPA - CEMP06-M4 CAP.DA TUBO PREIS.BLU SEZ.1,5-2,5 VITE 4 - P06-M4

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMP06-M4 CAP.DA TUBO PREIS.BLU SEZ.1,5-2,5 VITE 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Farbe der Isolation - blau

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692787480

Artikelnummer

CEMP06-M4

Herstellernummer

P06-M4

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Farbe der Isolation:

blau

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

14

Capocorda ad occhiello, preisolato in policarbonato, per conduttori in rame, halogen free