CEMBRE SPA - CEMNL3-M GIUNTO TESTA-TESTA NYLON BLU SEZ.16MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 16...16 mm²
Farbe der Isolation - blau
Verbindungsart - Stoßverbinder
Isolation - Polyamid (PA)
Werkstoff - Kupfer
Packung
1 ST
EAN
8051316010223
Artikelnummer
CEMNL3-M
Herstellernummer
NL3-M
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
16...16 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Isolation:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Abzweige:
1
giunti testa-testa preisolati in PA 6.6 per cavi in rame