Startseite

CEMBRE SPA - CEMNL06-P CAPPUCCIO TERMINALE SEZ.1,5-2,5MMQ - NL06-P

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMNL06-P CAPPUCCIO TERMINALE SEZ.1,5-2,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Hülsenform - kurz

  • Geeignet für massive Leiter - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692035086

Artikelnummer

CEMNL06-P

Herstellernummer

NL06-P

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

Polyamid (PA)

Spannungsreihe:

bis 230/380 V

Art der Verbindung:

Endverbinder

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

cappucci terminali preisolati in PA 6.6 per cavi in rame