Startseite

CEMBRE SPA - CEMNL06-M GIUNTO TESTA-TESTA NYLON BLU SEZ.1,5-2,5 - NL06-M

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMNL06-M GIUNTO TESTA-TESTA NYLON BLU SEZ.1,5-2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Hülsenform - lang

  • Geeignet für massive Leiter - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692035048

Artikelnummer

CEMNL06-M

Herstellernummer

NL06-M

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Hülsenform:

lang

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

Polyamid (PA)

Farbe der Isolation:

blau

Spannungsreihe:

bis 230/380 V

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Anzahl der Abzweige:

1

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

giunti testa-testa preisolati in PA 6.6 per cavi in rame