Startseite

CEMBRE SPA - CEMNL03-M GIUNTO TESTA-TESTA NYLON ROSSO 0,25-1,5M

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMNL03-M GIUNTO TESTA-TESTA NYLON ROSSO 0,25-1,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Hülsenform - lang

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 230/380 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692776149

Artikelnummer

CEMNL03-M

Herstellernummer

NL03-M

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Hülsenform:

lang

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 230/380 V

Geeignet für massive Leiter:

nein

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Isolation:

Polyamid (PA)

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

GIUNTI TESTA-TESTA