CEMBRE SPA - CEMN14 MUFFOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 2
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 26...39 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel - 26...39 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692615929
Artikelnummer
CEMN14
Herstellernummer
N14
Hersteller
CEM
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
2
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
26...39 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
26...39 mm
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


