CEMBRE SPA - CEMN13 MUFFOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 2
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 21...36 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel - 21...36 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692615905
Artikelnummer
CEMN13
Herstellernummer
N13
Hersteller
CEM
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
2
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
21...36 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
21...36 mm
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


