CEMBRE SPA - CEMN11 MUFFOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 2
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 8...25 mm
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692615868
Artikelnummer
CEMN11
Herstellernummer
N11
Hersteller
CEM
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
2
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8...25 mm
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
MUFFOLE DI GIUNZIONE E DERIVAZIONE


