CEMBRE SPA - CEMMTMA70-GC GIUNTO DIRITTO MULTITENSIONE CAVO AL.70M - MTMA70-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70...70 mm²
Werkstoff - Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Packung
3 ST
EAN
8016692041421
Artikelnummer
CEMMTMA70-GC
Herstellernummer
MTMA70-GC
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
70...70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
70...70 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV


