Startseite

CEMBRE SPA - CEMMTMA630/1 GIUNTO DIR.MULTITENSIONE CAVO AL.630MMQ - MTMA630/1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMMTMA630/1 GIUNTO DIR.MULTITENSIONE CAVO AL.630MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 630...630 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 630...630 mm²

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692438900

Artikelnummer

CEMMTMA630/1

Herstellernummer

MTMA630/1

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

630...630 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

630...630 mm²

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Spannungsreihe:

18/30 kV

GIUNTI DIRITTI MULTITENSIONE