CEMBRE SPA - CEMMTMA400/1 GIUNTO DIR.MULTITENSIONE CAVO AL.400MMQ - MTMA400/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 400...400 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 400...400 mm²
Werkstoff - Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Packung
3 ST
EAN
8016692158648
Artikelnummer
CEMMTMA400/1
Herstellernummer
MTMA400/1
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
400...400 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
400...400 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV


