Startseite

CEMBRE SPA - CEMMTA70-C14-60 CAPOCORDA ALL/CU A CODOLO X CAVO AL.70MM - MTA70-C14-60

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMMTA70-C14-60 CAPOCORDA ALL/CU A CODOLO X CAVO AL.70MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70...70 mm²

  • St-Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692124810

Artikelnummer

CEMMTA70-C14-60

Herstellernummer

MTA70-C14-60

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

70...70 mm²

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

70...70 mm²

St-Nennquerschnitt:

70 mm²

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

ja

Längsdicht:

nein

Hülsenform:

lang

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu