CEMBRE SPA - CEMMTA54-CA CAP.AL/CU A CODOLO CAVO COR.BTALD54,6MMQ - MTA54-CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 54.6...54.6 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 54...54 mm²
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile - ja
Packung
3 ST
EAN
8016692072388
Artikelnummer
CEMMTA54-CA
Herstellernummer
MTA54-CA
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
54.6...54.6 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
54...54 mm²
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
St-Nennquerschnitt:
54.6 mm²
Längsdicht:
nein
Hülsenform:
lang


