Startseite

CEMBRE SPA - CEMMTA50-GC GIUNTO DIRITTO X CAVO AL.SEZ.50MMQ M.T. - MTA50-GC

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMMTA50-GC GIUNTO DIRITTO X CAVO AL.SEZ.50MMQ M.T.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 50...50 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 50...50 mm²

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692044606

Artikelnummer

CEMMTA50-GC

Herstellernummer

MTA50-GC

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

50...50 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

50...50 mm²

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

GIUNTI DIRITTI PER MEDIA TENSIONE