Startseite

CEMBRE SPA - CEMMTA50-C CAPOCORDA AL/CU A CODOLO X CAVO AL.50MMQ - MTA50-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 50...50 mm²

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 50...50 mm²

  • St-Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692045849

Artikelnummer

CEMMTA50-C

Herstellernummer

MTA50-C

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

50...50 mm²

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

50...50 mm²

St-Nennquerschnitt:

50 mm²

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Längsdicht:

nein

Hülsenform:

lang

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CON ATTACCO A CODOLO PER CAVI IN ALLUMINIO