CEMBRE SPA - CEMMTA35-CA CAPOC.AL/CU A CODOLO X CAVO CORD.BT AL35 - MTA35-CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 35...35 mm²
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 35...35 mm²
St-Nennquerschnitt - 35 mm²
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Packung
3 ST
EAN
8016692072456
Artikelnummer
CEMMTA35-CA
Herstellernummer
MTA35-CA
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
35...35 mm²
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
35...35 mm²
St-Nennquerschnitt:
35 mm²
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
ja
Hülsenform:
lang


