Startseite

CEMBRE SPA - CEMMTA240-C14-60 CAPOCORDA AL/CU A CODOLO X CAVO AL.240MM - MTA240-C14-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 240...240 mm²

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 240...240 mm²

  • St-Nennquerschnitt - 240 mm²

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692041377

Artikelnummer

CEMMTA240-C14-60

Herstellernummer

MTA240-C14-60

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

240...240 mm²

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

240...240 mm²

St-Nennquerschnitt:

240 mm²

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Längsdicht:

nein

Hülsenform:

lang

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CON ATTACCO A CODOLO PER CAVI IN ALLUMINIO