CEMBRE SPA - CEMMTA150 GIUNTO DIRITTO X CAVO AL.SEZ.150MMQ M.T. - MTA150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150...150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 150...150 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Werkstoff - Aluminium
Packung
3 ST
EAN
8016692044613
Artikelnummer
CEMMTA150
Herstellernummer
MTA150
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
150...150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
150...150 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV


