Startseite

CEMBRE SPA - CEMMTA150-CAC/1 CAPOC AL/CU A CODOLO X CORDE AL/ACC.150M - MTA150-CAC/1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMMTA150-CAC/1 CAPOC AL/CU A CODOLO X CORDE AL/ACC.150M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150...150 mm²

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

  • Geeignet für Al/St-Seile - ja

  • St-Nennquerschnitt - 150 mm²

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692045894

Artikelnummer

CEMMTA150-CAC/1

Herstellernummer

MTA150-CAC/1

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

150...150 mm²

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

ja

St-Nennquerschnitt:

150 mm²

Längsdicht:

ja

Hülsenform:

lang

I capicorda per cavi in alluminio disponibili a catalogo offrono soluzioni sicure e performanti per la connessione di diversi tipi di cavi, inclusi quelli in alluminio, alluminio-acciaio e aldrey.

Caratteristiche Principali dei Capicorda per Cavi di Alluminio
  • Alluminio con trattamento protettivo o rame-alluminio per la massima capacità di conduzione.
  • Disponibili in diverse dimensioni per soddisfare tutte le esigenze di connessione.
  • Facilitano l’inserimento dei conduttori, migliorando la velocità e la precisione del montaggio.
  • Patelle a occhiello o a codolo di differenti lunghezze, con uno o due fori, per adattarsi a ogni tipo di applicazione.
Giunti per Cavi di Alluminio

I giunti non-isolati per cavi di alluminio, disponibili in diverse dimensioni, permettono connessioni sicure e durevoli. I giunti sono testa-testa e paralleli, presentano varie lunghezze e diametri, e un sistema di stop centrale

Applicazioni dei Capicorda e Giunti per Cavi di Alluminio
i capicorda per cavi in alluminio e i giunti trovano applicazione in una vasta gamma di settori e ambienti:
  • Connessioni a bassa, media e alta tensione
  • Applicazioni di messa a terra
  • Cablaggi in ambienti esterni e interni
  • Impianti aerei e sotterranei
Grazie alla loro versatilità e resistenza, i capicorda per cavi alluminio offrono soluzioni efficaci per ogni tipo di impianto, garantendo una connessione affidabile e durevole nel tempo.