Startseite

CEMBRE SPA - CEMMTA150-C14-60 CAPOCORDA AL/CU A CODOLO X CAVO AL.150 M - MTA150-C14-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150...150 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 150...150 mm²

  • St-Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692045900

Artikelnummer

CEMMTA150-C14-60

Herstellernummer

MTA150-C14-60

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

150...150 mm²

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

150...150 mm²

St-Nennquerschnitt:

150 mm²

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

ja

Längsdicht:

ja

Hülsenform:

lang

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CON ATTACCO A CODOLO PER CAVI IN ALLUMINIO