CEMBRE SPA - CEMMTA150-C14-30 CAPOCORDA AL/CU A CODOLO X CAVO AL.150MM - MTA150-C14-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150...150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 150...150 mm²
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile - ja
Packung
3 ST
EAN
8016692113340
Artikelnummer
CEMMTA150-C14-30
Herstellernummer
MTA150-C14-30
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
150...150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
150...150 mm²
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
St-Nennquerschnitt:
150 mm²
Längsdicht:
nein
Hülsenform:
lang


