Startseite

CEMBRE SPA - CEMMP608D INNESTO MASCHIO DA PANNELLO 6,3X0,8 DOPP - MP608D

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMMP608D INNESTO MASCHIO DA PANNELLO 6,3X0,8 DOPP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Mit Rastnase - ja

  • Mit Abgriff - nein

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - nicht isoliert

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692137797

Artikelnummer

CEMMP608D

Herstellernummer

MP608D

Hersteller

CEM

Ausführung:

Stecker

Mit Rastnase:

ja

Mit Abgriff:

nein

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

nicht isoliert

Werkstoff:

Messing

Marchio CEMBRE modello INNESTO MASCHIO DA PANNELLO 6 3X0 8 DOPP.. Connettore faston