Startseite

CEMBRE SPA - CEMMP608 INNESTO MASCHIO DA PANNELLO 6,3X0,8 DIRI - MP608

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMMP608 INNESTO MASCHIO DA PANNELLO 6,3X0,8 DIRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Isolation - nicht isoliert

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Mit Abgriff - nein

  • Mit Rastnase - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692136806

Artikelnummer

CEMMP608

Herstellernummer

MP608

Hersteller

CEM

Ausführung:

Stecker

Isolation:

nicht isoliert

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Mit Abgriff:

nein

Mit Rastnase:

ja

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

blank

connettore faston ad innesto maschio da pannello, lineare