Startseite

CEMBRE SPA - CEMM2-48-12.5-WH1 TERMO-ROLL 2:1 MEDIUM G. 4,8-L=12,5 BIA - M2-48-12.5-WH1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMM2-48-12.5-WH1 TERMO-ROLL 2:1 MEDIUM G.  4,8-L=12,5 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Nennquerschnitt - 1...2.5 mm²

Packung

  • 4000 ST

EAN

8016692608204

Artikelnummer

CEMM2-48-12.5-WH1

Herstellernummer

M2-48-12.5-WH1

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Nennquerschnitt:

1...2.5 mm²

Länge:

0.01 m

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

ja

UL-Zulassung:

ja

I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.