CEMBRE SPA - CEMM2-381-50-WH2 TERMO-ROLL 2:1 MG 38,1-L=50 BIANCO 2 LA - M2-381-50-WH2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Nennquerschnitt - 120...240 mm²
Packung
100 ST
EAN
8016692678054
Artikelnummer
CEMM2-381-50-WH2
Herstellernummer
M2-381-50-WH2
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Nennquerschnitt:
120...240 mm²
Länge:
0.05 m
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
ja


