CEMBRE SPA - CEMLVL400 Livella

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Anzahl der Libellen - 2
Breite - 22 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8016692766027
Artikelnummer
CEMLVL400
Herstellernummer
LVL400
Hersteller
CEM
Länge:
400 mm
Anzahl der Libellen:
2
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Aluminium
Livella, costruita in robusto profilato di alluminio, con precisione da 0,5 a 1 mm. Dotata di fiale antiurto, e tappi di protezione ad elevato assorbimento.


