CEMBRE SPA - CEML24-P GIUNTO CU PARALLELO SEZ.120MMQ - L24-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 120...120 mm²
Hülsenform - kurz
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 600 V
Geeignet für massive Leiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692037851
Artikelnummer
CEML24-P
Herstellernummer
L24-P
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
120...120 mm²
Hülsenform:
kurz
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
nein
Isolation:
ohne
Art der Verbindung:
Parallelverbinder
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Anzahl der Abzweige:
1
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


