Startseite

CEMBRE SPA - CEML19-P GIUNTO CU PARALLELO SEZ.95MMQ - L19-P

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEML19-P GIUNTO CU PARALLELO SEZ.95MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 95...95 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - verzinnt

  • Isolation - ohne

  • Art der Verbindung - Parallelverbinder

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692037844

Artikelnummer

CEML19-P

Herstellernummer

L19-P

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

95...95 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

ohne

Art der Verbindung:

Parallelverbinder

Anzahl der Abzweige:

1

Giunto parallelo per conduttori in rame. I giunti della serie L-P sono ricavati da tubo di rame elettrolitico Cu-ETP CWOO4A (UNI EN 1652:1999) delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3 µm. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità per una facile introduzione del conduttore.