Startseite

CEMBRE SPA - CEML17-M GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.70MMQ FLEX. - L17-M

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEML17-M GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.70MMQ FLEX.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 70...70 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Hülsenform - lang

  • Geeignet für massive Leiter - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692059891

Artikelnummer

CEML17-M

Herstellernummer

L17-M

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

70...70 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Hülsenform:

lang

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

ohne

Spannungsreihe:

bis 600 V

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Marchio CEMBRE modello GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.70MMQ FLEX... Connettore a crimpare per conduttori in rame