Startseite

CEMBRE SPA - CEML120-M GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.600-630MMQ - L120-M

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEML120-M GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.600-630MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 630...630 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - verzinnt

  • Isolation - ohne

  • Art der Verbindung - Stoßverbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692037721

Artikelnummer

CEML120-M

Herstellernummer

L120-M

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

630...630 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

ohne

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Anzahl der Abzweige:

1

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Giunto testa-testa per conduttori in rame. I connettori della serie L-M sono studiati per la giunzione di cavi di bassa tensione. Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M; sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità e di uno “stop” nella zona centrale per una facile e corretta introduzione del conduttore.