Startseite

CEMBRE SPA - CEML03-M GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.0,25-1,5MMQ - L03-M

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEML03-M GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.0,25-1,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Hülsenform - lang

  • Geeignet für massive Leiter - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692037554

Artikelnummer

CEML03-M

Herstellernummer

L03-M

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Hülsenform:

lang

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

ohne

Spannungsreihe:

bis 600 V

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Anzahl der Abzweige:

1

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Giunto testa-testa per conduttori in rame. I connettori della serie L-M sono studiati per la giunzione di cavi di bassa tensione. Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M; sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità e di uno “stop” nella zona centrale per una facile e corretta introduzione del conduttore.

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie